Bates
タクティカルブーツ スポーツ コンポジットトー 8
感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
機能
感電防止、スリップ防止、通気性
材質
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様
YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11090214
E02263EW10
491-2888
1340
29
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
11090223
E02263EW7
491-2896
1230
26
¥
52,140
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
11090232
E02263EW7.5
491-2900
1250
26.5
¥
39,000
取扱い終了
11090248
E02263EW8
491-2918
1270
27
¥
39,000
取扱い終了
11090257
E02263EW8.5
491-2926
1280
27.5
¥
52,140
取扱い終了
返品不可
11090266
E02263EW9
491-2934
1300
28
¥
39,000
取扱い終了
11090275
E02263EW9.5
491-2942
1320
28.5
¥
52,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください