曜日別特売
モノタロウ

ケガキ針 ペンシルタイプ

ケガキ針 ペンシルタイプ - モノタロウケガキ針 ペンシルタイプ - モノタロウ
(44件のレビュー)
全長(mm)133タイプペンシル型材質(本体)アルミ先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094195133
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケガキ針 ペンシルタイプ.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094195
2025-07-12
用途: 仕事中に使用
製造業

先に両使いのタイプを購入して使ってみたんですが、細かいケガキがちょっと難しい感じだったのでペンシルタイプを購入してみました。力が入りやすくて細かいケガキがきちんと出来て適材適所に使い分けるのは大事だと思いました。この製品の先端は交換用が無さそうなのが玉にキズかと思います。

2025-01-10
用途: 穂先が取れてしまったため買い換え

前につかっていた物の穂先が取れてしまったため買い換えです。精度よくけがくことができるので重宝しています。

2025-02-08
用途: ケガキ・ボルトマーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

ペンシルタイプで使用感は悪くないです。ただ保護キャップは無くしやすいので注意が必要ですね。あと先端がもうちょっと細いとケガキ作業がしやすいかも知れないです。

1が参考にしています
2025-02-28
用途: 金属加工

超硬の針でしっかりケガク事が出来ます。
形状やサイズは好みがあると思いますがちょっと小さい鉛筆くらいです。

対象商品 : 11094195
2024-02-03
用途: もちろんケガキです

これは使いやすいです。同じものを使っていましたが、ポンチのように使ったら頭が飛んでいってしまったので買い直しです。同じものがいいです。6角なので傾斜場所でもころがりません。

1が参考にしています
対象商品 : 11094195
2024-02-03
用途: けがきとして
自動車・二輪車・自転車関連業

シャーペンみたいに出し入れして使えると思いきや、ただの6角形のシャフトにボールペンのホルダーが付いていただけの製品でした。先端はクルクル回る。軽圧入してあるのかな。ハンマーで叩けるからアルミ用で使います。

対象商品 : 11094195
2023-07-07
用途: 金属へのマーキング
製造業

ケガキ針として問題ありません。
でも、自分はノック式を選べばよかったかな?

対象商品 : 11094195
2022-11-19
用途: 鉄板の加工用

シンプルでいいですね。
針が引っ込むと便利だけれど、作業中はずっと出しっぱなしになるので、無くてもいい機能かもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする