炭酸ガス用シールドガスホース

炭酸ガス用シールドガスホース - NCR
(4件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)2.0内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094213SD6-36.312.93
オープン
899
989(税込)
当日出荷
20282386SD5-10511.210
3,300
取扱い終了
20282395SD5-20511.220
6,600
取扱い終了
20282404SD5-30511.230
9,900
取扱い終了
11094204SD6-106.312.910
3,520
取扱い終了
20282413SD6-20内径6.3の±0.6mmを公差の範囲13.420
7,040
取扱い終了
20282422SD6-306.313.430
10,560
取扱い終了
20282438SD8-10815.110
4,600
取扱い終了
20282447SD8-20815.120
9,200
取扱い終了
20282456SD8-30815.130
13,800
取扱い終了
20282465SD9-109.517.410
5,500
取扱い終了
20282474SD9-209.517.420
11,000
取扱い終了
20282483SD9-309.517.430
16,500
取扱い終了
20282492SD12-1012.721.110
6,740
取扱い終了
20282508SD12-2012.721.120
13,480
取扱い終了
20282517SD12-3012.721.130
20,220
取扱い終了
20282526SD19-101929.310
10,800
取扱い終了
20282535SD19-201929.320
21,600
取扱い終了
20282544SD19-301929.330
32,400
取扱い終了
20282553SD25-1025.436.210
14,920
取扱い終了
20282562SD25-2025.436.220
29,840
取扱い終了
20282578SD25-3025.436.230
44,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094213
2019-12-08
用途: 半自動溶接機用
矢崎農園農・林・水産業

ちょうどいい長さのものがなかなか無かったので助かりました。
耐久性とたはこれから使ってみて判断します

対象商品 : 20282438
2019-02-03
用途: アルゴンガス接続
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり 良い商品ですね
肉厚もしっかりしています
ガス圧をかけてもまったく大丈夫です

対象商品 : 11094213
2018-09-28
用途: 溶接機のガスホース劣化による交換
井澤農園農・林・水産業

現在使っているものが、劣化して、何時ガスが漏れるか分からない状態なのと、地震でガス調整器が破損したので、調整器を交換するのと同時にホースも交換しました、長さも丁度よく、ホースの硬さも扱い易かったので良かったです

対象商品 : 11094204
2016-04-13
用途: 半自動溶接機のガス供給用
Total Create E.PRIME

特に問題なく使用できており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする