曜日別特売

平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ

平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ - アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ - アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ - アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ - アズワン平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ - アズワン

JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し)
容量精度・ロットNo本体表記

内容量1本
注意
※瓶は付属しておりません
全9種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33458354-100.05±0.021-8581-01
37,500
37,400
41,140(税込)
翌々日出荷
33458397-250.1±0.031-8581-02
39,000
38,900
42,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33458433-500.1±0.051-8581-03
41,900
41,800
45,980(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33458582-青筋100.05±0.021-8581-07
47,500
47,400
52,140(税込)
翌々日出荷
33458625-青筋250.1±0.031-8581-08
49,000
48,900
53,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33458661-青筋500.1±0.051-8581-09
50,600
50,500
55,550(税込)
6日以内出荷
返品不可
33458476-100.05±0.021-8581-04
41,400
取扱い終了
33458512-250.1±0.031-8581-05
42,600
取扱い終了
33458555-500.1±0.051-8581-06
46,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする