曜日別特売

45cm壁掛け工場扇 羽根

45cm壁掛け工場扇 羽根 - PROMOTE(プロモート)
(5件のレビュー)
ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094432PM-451
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094432
2020-09-01
用途: 鉄筋加工時
有限会社松本鐵筋工業建設業・工事業

羽が折れたので、修理交換部品としました、よくまわってます

3が参考にしています
対象商品 : 11094432
2020-07-14
用途: 外作業時

使っていた扇風機の羽を割ってしまったのでこちらの商品を購入しましたが、風量がかなり落ちてしまったので結局新しい扇風機を買うことにしましたお勧めできません。

2が参考にしています
対象商品 : 11094432
2019-06-23
用途: 工場扇風機

羽が破損した工場用扇風機の補修に使用、価格に合った製品です。
扇形状なのか送り出す風量がやや弱いです。

2が参考にしています
対象商品 : 11094432
2018-06-05
用途: 部品交換

軸径10mm、先端が半月状でネジになっている家庭用扇風機と同じような取り付け方をするタイプです。似た取り付け方をする工場用扇風機にそのままとりつきました。

5が参考にしています
対象商品 : 11094432
2017-02-28
用途: こかして羽根が割れたので交換
ガレージ ライト(安田 稔)農・林・水産業

内径が合わないので加工してつけるつもり。商品の画像が裏から、横から欲しい。固定方法の明記。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする