曜日別特売

空気式ポールバイブレーター

空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン
(2件のレビュー)
使用圧力(MPa)0.2~0.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
振動数範囲(Hz)
遠心力(kN)
空気消費量(Nm3/min)
質量(kg)
空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02140284UH13A264~3830.30~0.630.11~0.280.7(垂直始動)0.03、(水平始動)0.01
38,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
02140293UH19A163~2460.53~1.200.13~0.341.2(垂直始動)0.06、(水平始動)0.02
46,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
02140302UH25A110~1620.67~1.460.11~0.281.9(垂直始動)0.13、(水平始動)0.02
55,200
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02140302
2024-12-04
用途: パンチングスクリーンの目詰まり対策に!
建設業・工事業

この商品は大変良いものでした。
エアー方式なので、エアー量により振動の大小を調整できます。
なかなか良い商品で大変助かっています。
UH25Aを使用していますが、私が使用するところには少し大きかったかもしれません。
これより小さいものを数個使う事も視野に入れたほうが良いかもしれません。
ホッパーのブリッジ防止などであれば、この大きなものを数個取り付けて、電磁弁を設け、タイマーでON/OFFすれば良いと思います。

対象商品 : 02140284
2013-02-27
用途: 篩網に取り付けたが不適格
株式会社三洋建設建設業・工事業

使用説明所が必要
強烈な音で使用不可

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする