曜日別特売

複巻トランス

複巻トランス - 相原電機
(5件のレビュー)
1次電圧220-210-200(V)2次電圧110-105-100(V)仕様(接地端子)M3、(静電シールド)E形状TB内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁種別
容量(VA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11095866ECL21-50E5076×90×9065
6,200
取扱い終了
11095875ECL21-100E10076×100×9073
7,400
取扱い終了
11095884ECL21-150E15086×105×9874
9,100
取扱い終了
11095893ECL21-200E20096×104×10770
10,700
取扱い終了
11095902ECL21-300B300105×111×11581
13,000
取扱い終了
11095918ECL21-500B500134×110×14586
17,500
取扱い終了
11095927ECL21-750B750153×120×16092
24,700
取扱い終了
11095936ECL21-1KB1K153×150×160122
26,900
取扱い終了
11095954ECL21-2KB2K177×195×175170
43,700
取扱い終了
11095945ECL21-1.5KB1.5K177×175×175150
34,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11095963ECL21-3KB3K180×230×190175
60,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
11095972ECL21-4KB4K250×190×255150
83,800
取扱い終了
返品不可
11095988ECL21-5KB5K250×220×255165
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11095866ECL21-5077522114ECL21-50NECL21-50 複巻トランス 相原電機 77522114複巻トランス相原電機1台
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095875ECL21-10077522123ECL21-100NECL21-100 複巻トランス 相原電機 77522123複巻トランス相原電機1台
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095884ECL21-15077522139ECL21-150NECL21-150 複巻トランス 相原電機 77522139複巻トランス相原電機1台
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095893ECL21-20077522148ECL21-200NECL21-200 複巻トランス 相原電機 77522148複巻トランス相原電機1台
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095902ECL21-30077522157ECL21-300NECL21-300 複巻トランス 相原電機 77522157複巻トランス相原電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095918ECL21-50077522166ECL21-500NECL21-500 複巻トランス 相原電機 77522166複巻トランス相原電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095927ECL21-75077522175ECL21-750NECL21-750 複巻トランス 相原電機 77522175複巻トランス相原電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095936ECL21-1K77522184ECL21-1KNECL21-1K 複巻トランス 相原電機 77522184複巻トランス相原電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11095954ECL21-2K77522209ECL21-2KNECL21-2K 複巻トランス 相原電機 77522209複巻トランス相原電機1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095918
2020-02-05
用途: 200Vから100Vへの降圧に使用しています。
FA電機

値段が安いです。製品はメーカ製なので問題有りません。
今後も購入させてもらいます。

対象商品 : 11095866
2018-10-25
用途: 電気工事
戸谷電工建設業・工事業

外灯を設置した場所に、100V電源がなかったので、200Vからの変圧に使用しました。問題なく作動し、満足しています。

対象商品 : 11095893
2017-12-03
用途: 機械のトランスが断線で使用できなくなったため
久保電気設備管理事務所

発送も早く、早速取替工事完了しました。ありがとうございました。

対象商品 : 11095875
2017-05-31
用途: 1φ200Vのサンプル機器の運転時、100V機器を使用するための一時使用
株式会社イーズ

電圧タップがいくつかあって、低電圧入力でも対応可能なのは良い。
可搬式で使用するので、入出力配線の保持のための保持用穴が開いているとよい。

対象商品 : 11095954
2017-01-19
用途: オーディオ専用電源

単相複巻きで静電シールド付きダウントランスによりノイズの少ないオーディオ電源が実現できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする