キタムラ産業
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途
工事現場の注意喚起として
仕様
約5日(無日照)
電源
ニカド電池
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×175
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
点灯方式
交互点滅
ソーラーパネル種類
0.24W
LED
赤4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11095157
KSF-6SNC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください