フロンリークチェッカー

フロンリークチェッカー - 新コスモス電機

フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。
ポケットに収まるコンパクトボディ。
ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。
微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。
アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。

検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11104826XP-704Ⅲ
101,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする