ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤

ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤 - 山王工業
(3件のレビュー)

シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。

用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
注意
※ガソリン配管には使用できません。鉄管は200℃・SUS管は150℃迄。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11901243-
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11901243
2024-06-05
用途: ポンプユニットの修理
エムツーカンパニー

SUSのネジが増えました。シールテープのみで対応することが多いが、年に1度くらいは漏れがある。そうなったときのために、車に積んで置くことにしている。
シリコングリスもそうですが、80gくらいのチューブ入りの物を30%も使用せずに買い替えている。高くてもったいない気がするが、上水なので割り切っている。高価なぶん星マイナス1つ。

対象商品 : 11901243
2024-06-06
用途: 部分的な配管修繕
建設業・工事業

缶入り液状ガスケットよりも粘りが弱い(タレやすい)が、日水協認定規格品なので給水配管にも気兼ねなく使える。

2が参考にしています
対象商品 : 11901243
2018-01-26
用途: ねじこみ継手
タナカリフォーム

チューブ入れで使いやすいのですが、ネジに塗りやすいような先端の工夫があればもっと良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする