曜日別特売

ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット

ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット - 山王工業

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。

用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11901322-
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする