曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35)

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35) - 廣杉計器
ねじ径M1.7種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11112298ASB-1703E3
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112307ASB-1704E4
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112316ASB-1705E5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112325ASB-1706E6
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112334ASB-1707E7
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112343ASB-1708E8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112352ASB-1709E9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112368ASB-1710E10
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112377ASB-1711E11
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112386ASB-1712E12
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112395ASB-1713E13
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112404ASB-1714E14
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112413ASB-1715E15
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112422ASB-1716E16
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112438ASB-1717E17
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112447ASB-1718E18
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112456ASB-1719E19
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112465ASB-1720E20
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする