スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) - 廣杉計器
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11112474ASB-2003-3E3
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112483ASB-2003.5-3E3.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112492ASB-2004-3E4
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112508ASB-2004.5-3E4.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112517ASB-2005-3E5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112526ASB-2005.5-3E5.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112535ASB-2006-3E6
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112544ASB-2006.5-3E6.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112553ASB-2007-3E7
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112562ASB-2007.5-3E7.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112578ASB-2008-3E8
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112587ASB-2008.5-3E8.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112596ASB-2009-3E9
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112605ASB-2009.5-3E9.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112614ASB-2010-3E10
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112623ASB-2011-3E11
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11112632ASB-2012-3E12
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112648ASB-2012.5-3E12.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112657ASB-2013-3E13
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112666ASB-2014-3E14
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112675ASB-2015-3E15
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112684ASB-2016-3E16
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11112693ASB-2016.5-3E16.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112702ASB-2017-3E17
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112718ASB-2017.5-3E17.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112727ASB-2018-3E18
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112736ASB-2019-3E19
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112745ASB-2020-3E20
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112754ASB-2021-3E21
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112763ASB-2022-3E22
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112772ASB-2023-3E23
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112788ASB-2024-3E24
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112797ASB-2025-3E25
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112806ASB-2026-3E26
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112815ASB-2027-3E27
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112824ASB-2028-3E28
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112833ASB-2029-3E29
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112842ASB-2030-3E30
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする