スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全45種類を絞り込む
寸法L(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11112858ASB-2003E3
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112867ASB-2003.5E3.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112876ASB-2004E4
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112885ASB-2004.5E4.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112894ASB-2005E5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
11112903ASB-2005.5E5.5
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11112912ASB-2006E6
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
返品不可
11112928ASB-2006.5E6.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112937ASB-2007E7
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11112946ASB-2007.5E7.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
11112955ASB-2008E8
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
11112964ASB-2008.5E8.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112973ASB-2009E9
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112982ASB-2009.5E9.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11112998ASB-2010E10
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11113007ASB-2010.5E10.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113016ASB-2011E11
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113025ASB-2011.5E11.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113034ASB-2012E12
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113043ASB-2012.5E12.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113052ASB-2013E13
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113068ASB-2013.5E13.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11113077ASB-2014E14
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11113086ASB-2014.5E14.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113095ASB-2015E15
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113104ASB-2015.5E15.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113113ASB-2016E16
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113122ASB-2016.5E16.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113138ASB-2017E17
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113147ASB-2017.5E17.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113156ASB-2018E18
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113165ASB-2018.5E18.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113174ASB-2019E19
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113183ASB-2019.5E19.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113192ASB-2020E20
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113208ASB-2021E21
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113217ASB-2022E22
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113226ASB-2023E23
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113235ASB-2024E24
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113244ASB-2025E25
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113253ASB-2026E26
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113262ASB-2027E27
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113278ASB-2028E28
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113287ASB-2029E29
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113296ASB-2030E30
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2550:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする