曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35) - 廣杉計器
ねじ径M1.7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11113682BSB-1704E4
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り3点です
11113698BSB-1705E5
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り3点です
11113707BSB-1706E6
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113716BSB-1707E7
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113725BSB-1708E8
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り46点です
11113734BSB-1709E9
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113743BSB-1710E10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113752BSB-1711E11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113768BSB-1712E12
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113777BSB-1713E13
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113786BSB-1714E14
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113795BSB-1715E15
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113804BSB-1716E16
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113813BSB-1717E17
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113822BSB-1718E18
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113838BSB-1719E19
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113847BSB-1720E20
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする