スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)内容量1袋(50個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11113856BSB-2004-3E4
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11113865BSB-2004.5-3E4.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113874BSB-2005-3E5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113883BSB-2005.5-3E5.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113892BSB-2006-3E6
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り6点です
11113908BSB-2006.5-3E6.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113917BSB-2007-3E7
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113926BSB-2007.5-3E7.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
11113935BSB-2008-3E8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113944BSB-2008.5-3E8.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113953BSB-2009-3E9
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11113962BSB-2009.5-3E9.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113978BSB-2010-3E10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113987BSB-2011-3E11
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11113996BSB-2012-3E12
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114005BSB-2012.5-3E12.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114014BSB-2013-3E13
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
11114023BSB-2014-3E14
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114032BSB-2015-3E15
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114048BSB-2016-3E16
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114057BSB-2016.5-3E16.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114066BSB-2017-3E17
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114075BSB-2017.5-3E17.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114084BSB-2018-3E18
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114093BSB-2019-3E19
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114102BSB-2020-3E20
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114118BSB-2021-3E21
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114127BSB-2022-3E22
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114136BSB-2023-3E23
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114145BSB-2024-3E24
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114154BSB-2025-3E25
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114163BSB-2026-3E26
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114172BSB-2027-3E27
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114188BSB-2028-3E28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114197BSB-2029-3E29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11114206BSB-2030-3E30
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
73840227BSB-2006-3E6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする