曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
全47種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11114215BSB-2004E1袋(50個)42.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11114224BSB-2004.5E1袋(50個)4.52.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
42268816BSB-2005E1パック(4個)53
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
11114233BSB-2005E1袋(50個)53
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11114242BSB-2005.5E1袋(50個)5.53
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114258BSB-2006E1袋(50個)64
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
11114267BSB-2006.5E1袋(50個)6.54
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114276BSB-2007E1袋(50個)75
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11114285BSB-2007.5E1袋(50個)7.55
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114294BSB-2008E1袋(50個)85
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114303BSB-2008.5E1袋(50個)8.55
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114312BSB-2009E1袋(50個)95
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
11114328BSB-2009.5E1袋(50個)9.55
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
42268825BSB-2010E1パック(4個)105
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
11114337BSB-2010E1袋(50個)105
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11114346BSB-2010.5E1袋(50個)10.55
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114355BSB-2011E1袋(50個)115
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
11114364BSB-2011.5E1袋(50個)11.55
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114373BSB-2012E1袋(50個)125
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
当日出荷
11114382BSB-2012.5E1袋(50個)12.55
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
42268834BSB-2013E1パック(3個)135
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
11114398BSB-2013E1袋(50個)135
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114407BSB-2013.5E1袋(50個)13.55
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114416BSB-2014E1袋(50個)145
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114425BSB-2014.5E1袋(50個)14.55
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り1点です
11114434BSB-2015E1袋(50個)155
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り2点です
11114443BSB-2015.5E1袋(50個)15.55
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114452BSB-2016E1袋(50個)165
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114468BSB-2016.5E1袋(50個)16.55
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114477BSB-2017E1袋(50個)175
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114486BSB-2017.5E1袋(50個)17.55
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114495BSB-2018E1袋(50個)185
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114504BSB-2018.5E1袋(50個)18.55
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114513BSB-2019E1袋(50個)195
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114522BSB-2019.5E1袋(50個)19.55
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
42268843BSB-2020E1パック(3個)205
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
11114538BSB-2020E1袋(50個)205
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
11114547BSB-2021E1袋(50個)215
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114556BSB-2022E1袋(50個)225
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114565BSB-2023E1袋(50個)235
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114574BSB-2024E1袋(50個)245
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114583BSB-2025E1袋(50個)255
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114592BSB-2026E1袋(50個)265
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114608BSB-2027E1袋(50個)275
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114617BSB-2028E1袋(50個)285
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114626BSB-2029E1袋(50個)295
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114635BSB-2030E1袋(50個)305
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42268843
2019-05-24
用途: 機械の組み立て

見た目がきれいなもので助かりました。1個単位だとなおよかった気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2747:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする