廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000CEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
ねじ径
M2
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11114644
BSB-2004CE
4
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114653
BSB-2004.5CE
4.5
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114662
BSB-2005CE
5
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114678
BSB-2005.5CE
5.5
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114687
BSB-2006CE
6
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114696
BSB-2006.5CE
6.5
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114705
BSB-2007CE
7
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114714
BSB-2007.5CE
7.5
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114723
BSB-2008CE
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114732
BSB-2008.5CE
8.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114748
BSB-2009CE
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114757
BSB-2009.5CE
9.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114766
BSB-2010CE
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114775
BSB-2011CE
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114784
BSB-2012CE
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114793
BSB-2012.5CE
12.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114802
BSB-2013CE
13
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114818
BSB-2014CE
14
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114827
BSB-2015CE
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114836
BSB-2016CE
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114845
BSB-2016.5CE
16.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114854
BSB-2017CE
17
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114863
BSB-2017.5CE
17.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114872
BSB-2018CE
18
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114888
BSB-2019CE
19
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114897
BSB-2020CE
20
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114906
BSB-2021CE
21
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114915
BSB-2022CE
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114924
BSB-2023CE
23
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114933
BSB-2024CE
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114942
BSB-2025CE
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114958
BSB-2026CE
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114967
BSB-2027CE
27
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114976
BSB-2028CE
28
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114985
BSB-2029CE
29
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11114994
BSB-2030CE
30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください