曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115003ASB-2503E3
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115012ASB-2503.5E3.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115028ASB-2504E4
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115037ASB-2504.5E4.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115046ASB-2505E5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115055ASB-2505.5E5.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115064ASB-2506E6
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115073ASB-2506.5E6.5
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
11115082ASB-2507E7
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115098ASB-2507.5E7.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115107ASB-2508E8
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11115116ASB-2508.5E8.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115125ASB-2509E9
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115134ASB-2509.5E9.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115143ASB-2510E10
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11115152ASB-2510.5E10.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115168ASB-2511E11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115177ASB-2511.5E11.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115186ASB-2512E12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11115195ASB-2512.5E12.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115204ASB-2513E13
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115213ASB-2513.5E13.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115222ASB-2514E14
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115238ASB-2514.5E14.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115247ASB-2515E15
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115256ASB-2515.5E15.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115265ASB-2516E16
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115274ASB-2516.5E16.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115283ASB-2517E17
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115292ASB-2517.5E17.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115308ASB-2518E18
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115317ASB-2518.5E18.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115326ASB-2519E19
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115335ASB-2519.5E19.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115344ASB-2520E20
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115353ASB-2521E21
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115362ASB-2522E22
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115378ASB-2523E23
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115387ASB-2524E24
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115396ASB-2525E25
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115405ASB-2526E26
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115414ASB-2527E27
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115423ASB-2528E28
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115432ASB-2529E29
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11115448ASB-2530E30
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする