スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115886ASB-2603-3E3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115895ASB-2603.5-3E3.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115904ASB-2604-3E4
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115913ASB-2604.5-3E4.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115922ASB-2605-3E5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115938ASB-2605.5-3E5.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115947ASB-2606-3E6
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115956ASB-2606.5-3E6.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115965ASB-2607-3E7
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115974ASB-2607.5-3E7.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115983ASB-2608-3E8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11115992ASB-2608.5-3E8.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116008ASB-2609-3E9
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116017ASB-2609.5-3E9.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116026ASB-2610-3E10
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
11116035ASB-2611-3E11
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116044ASB-2612-3E12
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116053ASB-2612.5-3E12.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116062ASB-2613-3E13
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116078ASB-2614-3E14
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116087ASB-2615-3E15
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116096ASB-2616-3E16
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116105ASB-2616.5-3E16.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116114ASB-2617-3E17
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116123ASB-2617.5-3E17.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116132ASB-2618-3E18
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116148ASB-2619-3E19
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116157ASB-2620-3E20
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116166ASB-2621-3E21
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116175ASB-2622-3E22
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116184ASB-2623-3E23
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116193ASB-2624-3E24
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116202ASB-2625-3E25
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116218ASB-2626-3E26
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116227ASB-2627-3E27
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116236ASB-2628-3E28
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116245ASB-2629-3E29
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116254ASB-2630-3E30
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする