曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11117094BSB-2604-3E4
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117103BSB-2604.5-3E4.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117112BSB-2605-3E5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117128BSB-2605.5-3E5.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117137BSB-2606-3E6
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
11117146BSB-2606.5-3E6.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117155BSB-2607-3E7
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117164BSB-2607.5-3E7.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117173BSB-2608-3E8
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117182BSB-2608.5-3E8.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117198BSB-2609-3E9
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117207BSB-2609.5-3E9.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117216BSB-2610-3E10
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117225BSB-2611-3E11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117234BSB-2612-3E12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117243BSB-2612.5-3E12.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117252BSB-2613-3E13
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117268BSB-2614-3E14
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117277BSB-2615-3E15
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117286BSB-2616-3E16
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117295BSB-2616.5-3E16.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117304BSB-2617-3E17
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117313BSB-2617.5-3E17.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117322BSB-2618-3E18
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117338BSB-2619-3E19
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117347BSB-2620-3E20
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117356BSB-2621-3E21
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117365BSB-2622-3E22
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117374BSB-2623-3E23
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117383BSB-2624-3E24
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117392BSB-2625-3E25
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117408BSB-2626-3E26
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117417BSB-2627-3E27
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117426BSB-2628-3E28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117435BSB-2629-3E29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117444BSB-2630-3E30
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする