スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
ねじ径M2.6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.45
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11117453BSB-2604E1袋(50個)4
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
11117462BSB-2604.5E1袋(50個)4.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
42268852BSB-2605E1パック(5個)5
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
11117478BSB-2605E1袋(50個)5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11117487BSB-2605.5E1袋(50個)5.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117496BSB-2606E1袋(50個)6
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11117505BSB-2606.5E1袋(50個)6.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117514BSB-2607E1袋(50個)7
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11117523BSB-2607.5E1袋(50個)7.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117532BSB-2608E1袋(50個)8
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
11117548BSB-2608.5E1袋(50個)8.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117557BSB-2609E1袋(50個)9
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
11117566BSB-2609.5E1袋(50個)9.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
42268861BSB-2610E1パック(4個)10
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
11117575BSB-2610E1袋(50個)10
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
11117584BSB-2610.5E1袋(50個)10.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117593BSB-2611E1袋(50個)11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
11117602BSB-2611.5E1袋(50個)11.5
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
11117618BSB-2612E1袋(50個)12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11117627BSB-2612.5E1袋(50個)12.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117636BSB-2613E1袋(50個)13
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り1点です
11117645BSB-2613.5E1袋(50個)13.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117654BSB-2614E1袋(50個)14
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り1点です
11117663BSB-2614.5E1袋(50個)14.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117672BSB-2615E1袋(50個)15
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11117688BSB-2615.5E1袋(50個)15.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117697BSB-2616E1袋(50個)16
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117724BSB-2617.5E1袋(50個)17.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117706BSB-2616.5E1袋(50個)16.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117715BSB-2617E1袋(50個)17
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117733BSB-2618E1袋(50個)18
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117742BSB-2618.5E1袋(50個)18.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11117758BSB-2619E1袋(50個)19
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117767BSB-2619.5E1袋(50個)19.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117776BSB-2620E1袋(50個)20
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11117785BSB-2621E1袋(50個)21
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117794BSB-2622E1袋(50個)22
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117803BSB-2623E1袋(50個)23
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117812BSB-2624E1袋(50個)24
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117828BSB-2625E1袋(50個)25
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117837BSB-2626E1袋(50個)26
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117846BSB-2627E1袋(50個)27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11117855BSB-2628E1袋(50個)28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117864BSB-2629E1袋(50個)29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117873BSB-2630E1袋(50個)30
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り1点です
11487683BSB-2631E1袋(50個)31
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11487692BSB-2632E1袋(50個)32
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11487708BSB-2633E1袋(50個)33
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11487717BSB-2634E1袋(50個)34
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11487726BSB-2635E1袋(50個)35
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11117593
2021-09-18
用途: プリント基板のケースへの組付け
卸売・小売業

バリ、寸法公差、全く問題ありません。
少量(50個/袋)なのに、送料を除けば安価だと思います。

対象商品 : 11117593
2017-09-20
用途: 自作ロボットの組立て時
その他業種

期待通りの品質で文句なし。ただし注文してから商品が届くまで6日かかったのでもう少し早く届いてほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2805:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする