曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11117882BSB-2604CE4
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117898BSB-2604.5CE4.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117907BSB-2605CE5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117916BSB-2605.5CE5.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117925BSB-2606CE6
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117934BSB-2606.5CE6.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117943BSB-2607CE7
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117952BSB-2607.5CE7.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117968BSB-2608CE8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117977BSB-2608.5CE8.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117986BSB-2609CE9
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11117995BSB-2609.5CE9.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118004BSB-2610CE10
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118013BSB-2611CE11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118022BSB-2612CE12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118038BSB-2612.5CE12.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118047BSB-2613CE13
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118056BSB-2614CE14
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118065BSB-2615CE15
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118074BSB-2616CE16
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り2点です
11118083BSB-2616.5CE16.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118092BSB-2617CE17
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118108BSB-2617.5CE17.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118117BSB-2618CE18
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118126BSB-2619CE19
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118135BSB-2620CE20
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118144BSB-2621CE21
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118153BSB-2622CE22
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118162BSB-2623CE23
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118178BSB-2624CE24
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118187BSB-2625CE25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118196BSB-2626CE26
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118205BSB-2627CE27
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118214BSB-2628CE28
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118223BSB-2629CE29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118232BSB-2630CE30
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする