スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
(4件のレビュー)
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11118248ASB-303E3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11118257ASB-303.5E3.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118266ASB-304E4
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118275ASB-304.5E4.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118284ASB-305E5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
11118293ASB-305.5E5.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118302ASB-306E6
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11118318ASB-306.5E6.5
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
11118327ASB-307E7
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11118336ASB-307.5E7.5
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11118345ASB-308E8
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
11118354ASB-308.5E8.5
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11118363ASB-309E9
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11118372ASB-309.5E9.5
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
11118388ASB-310E10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11118397ASB-310.5E10.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118406ASB-311E11
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
11118415ASB-311.5E11.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
11118424ASB-312E12
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11118433ASB-312.5E12.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118442ASB-313E13
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
当日出荷
11118458ASB-313.5E13.5
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り6点です
11118467ASB-314E14
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11118476ASB-314.5E14.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118485ASB-315E15
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11118494ASB-315.5E15.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118503ASB-316E16
オープン2,088
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
11118512ASB-316.5E16.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118528ASB-317E17
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
当日出荷
11118537ASB-317.5E17.5
オープン2,088
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
11118546ASB-318E18
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118555ASB-318.5E18.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118564ASB-319E19
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118573ASB-319.5E19.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118582ASB-320E20
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11118598ASB-321E21
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118607ASB-322E22
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118616ASB-323E23
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118625ASB-324E24
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118634ASB-325E25
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11118643ASB-326E26
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118652ASB-327E27
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118668ASB-328E28
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118677ASB-329E29
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118686ASB-330E30
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11118695ASB-331E31
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118704ASB-332E32
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118713ASB-333E33
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118722ASB-334E34
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11118738ASB-335E35
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 電子機器組み立て
製造業

基板の取付にはとても便利です。次回はもっと大きなロットで買うことを検討中です。

2025-11-12
用途: プリント基板の取付
TES

少し力のかかる部分に使いましたが黄銅で丈夫なため使って満足でした。
もう少し安いともっとうれしいのですが・・・

対象商品 : 11118503
2021-03-27
用途: 基板の取り付けに。
自動車・二輪車・自転車関連業

廣杉計器のスペーサーは、精度、仕上げ共に満足できる物ですが、鉄でもっと安い物があればなお良い。

対象商品 : 11118284
2019-07-23
用途: 電子部品の取り付けに使用している。

良く使う方ですが値段が高いので、少し不満です。真鍮を鉄製にすれば価格が安いので、良いのでしょうが出来なくて辛い?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
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
3020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする