廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
ねじ径
M3
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
脱脂
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11120646
BSB-304CE
1袋(50個)
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120655
BSB-304.5CE
1袋(50個)
4.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120664
BSB-305CE
1袋(50個)
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
11120673
BSB-305.5CE
1袋(50個)
5.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120682
BSB-306CE
1袋(50個)
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120698
BSB-306.5CE
1袋(50個)
6.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120707
BSB-307CE
1袋(50個)
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
11120716
BSB-307.5CE
1袋(50個)
7.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120725
BSB-308CE
1袋(50個)
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
11120734
BSB-308.5CE
1袋(50個)
8.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120743
BSB-309CE
1袋(50個)
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120752
BSB-309.5CE
1袋(50個)
9.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42268301
BSB-310CE
1パック(5個)
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11120768
BSB-310CE
1袋(50個)
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120777
BSB-311CE
1袋(50個)
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120786
BSB-312CE
1袋(50個)
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120795
BSB-312.5CE
1袋(50個)
12.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120804
BSB-313CE
1袋(50個)
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120813
BSB-314CE
1袋(50個)
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120822
BSB-315CE
1袋(50個)
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
11120838
BSB-316CE
1袋(50個)
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120847
BSB-316.5CE
1袋(50個)
16.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120856
BSB-317CE
1袋(50個)
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120865
BSB-317.5CE
1袋(50個)
17.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120874
BSB-318CE
1袋(50個)
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120883
BSB-319CE
1袋(50個)
19
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120892
BSB-320CE
1袋(50個)
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
11120908
BSB-321CE
1袋(50個)
21
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120917
BSB-322CE
1袋(50個)
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11120926
BSB-323CE
1袋(50個)
23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120935
BSB-324CE
1袋(50個)
24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120944
BSB-325CE
1袋(50個)
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
11120953
BSB-326CE
1袋(50個)
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120962
BSB-327CE
1袋(50個)
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120978
BSB-328CE
1袋(50個)
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120987
BSB-329CE
1袋(50個)
29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11120996
BSB-330CE
1袋(50個)
30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11121005
BSB-331CE
1袋(50個)
31
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121014
BSB-332CE
1袋(50個)
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121023
BSB-333CE
1袋(50個)
33
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121032
BSB-334CE
1袋(50個)
34
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121048
BSB-335CE
1袋(50個)
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11121057
BSB-336CE
1袋(50個)
36
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121066
BSB-337CE
1袋(50個)
37
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121075
BSB-338CE
1袋(50個)
38
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121084
BSB-339CE
1袋(50個)
39
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11121093
BSB-340CE
1袋(50個)
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11121102
BSB-341CE
1袋(50個)
41
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11121118
BSB-342CE
1袋(50個)
42
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11121127
BSB-343CE
1袋(50個)
43
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ