スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123245BSB-304-6E4
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123254BSB-304.5-6E4.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123263BSB-305-6E5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123272BSB-305.5-6E5.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123288BSB-306-6E6
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
11123297BSB-306.5-6E6.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123306BSB-307-6E7
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123315BSB-307.5-6E7.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123324BSB-308-6E8
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123333BSB-308.5-6E8.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123342BSB-309-6E9
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123358BSB-309.5-6E9.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123367BSB-310-6E10
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123376BSB-311-6E11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123385BSB-312-6E12
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123394BSB-312.5-6E12.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123403BSB-313-6E13
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123412BSB-314-6E14
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123428BSB-315-6E15
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
11123437BSB-316-6E16
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123446BSB-316.5-6E16.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123455BSB-317-6E17
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123464BSB-317.5-6E17.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123473BSB-318-6E18
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123482BSB-319-6E19
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123498BSB-320-6E20
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123507BSB-321-6E21
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123516BSB-322-6E22
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123525BSB-323-6E23
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123534BSB-324-6E24
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123543BSB-325-6E25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123552BSB-326-6E26
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123568BSB-327-6E27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123577BSB-328-6E28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123586BSB-329-6E29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123595BSB-330-6E30
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123604BSB-331-6E31
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123613BSB-332-6E32
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123622BSB-333-6E33
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123638BSB-334-6E34
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123647BSB-335-6E35
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123656BSB-336-6E36
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123665BSB-337-6E37
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123674BSB-338-6E38
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123683BSB-339-6E39
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123692BSB-340-6E40
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123708BSB-341-6E41
オープン3,688
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123717BSB-342-6E42
オープン3,688
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123726BSB-343-6E43
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11123735BSB-344-6E44
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする