スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径#4-40種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11126867ASB-4-064E6.4
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11126876ASB-4-095E9.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126885ASB-4-127E12.7
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
11126894ASB-4-159E15.9
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126903ASB-4-191E19.1
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126912ASB-4-222E22.2
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126928ASB-4-254E25.4
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126937ASB-4-286E28.6
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126946ASB-4-318E31.8
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126955ASB-4-349E34.9
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126964ASB-4-381E38.1
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126973ASB-4-413E41.3
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126982ASB-4-445E44.5
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11126998ASB-4-508E50.8
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11126867
2021-11-30
用途: 計測機器のケーブル延長用に
サービス業

D-Subコネクタケーブル同士を接続するとき、お互いのコネクタはインチタイプのオスねじしかついておらず、接続はできてもねじで固定することはできません。いろいろ探していたところ、モノタロウで類似ねじを見つけたので購入してみたところ長さもぴったりでした。
他のHPでは見つからなかった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする