曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793) - 廣杉計器
ねじ径#6-32種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11127287BSB-6-064E6.4
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127296BSB-6-095E9.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127305BSB-6-127E12.7
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127314BSB-6-159E15.9
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127323BSB-6-191E19.1
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127332BSB-6-222E22.2
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127348BSB-6-254E25.4
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127357BSB-6-286E28.6
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127366BSB-6-318E31.8
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127375BSB-6-349E34.9
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127384BSB-6-381E38.1
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127393BSB-6-413E41.3
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127402BSB-6-445E44.5
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127418BSB-6-508E50.8
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする