曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2.6・メネジ2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11127427BSB-26205E5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127436BSB-26206E6
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127445BSB-26207E7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127454BSB-26208E8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127463BSB-26209E9
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127472BSB-26210E10
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127488BSB-26212E12
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127497BSB-26213E13
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127506BSB-26215E15
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127515BSB-26218E18
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127524BSB-26220E20
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127533BSB-26225E25
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11127542BSB-26230E30
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする