廣杉計器
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11127707
BSB-4305E
M4・メネジ3
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
11127716
BSB-4306E
M4・メネジ3
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127725
BSB-4307E
M4・メネジ3
7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127734
BSB-4308E
M4・メネジ3
8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
11127743
BSB-4309E
M4・メネジ3
9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127752
BSB-4310E
M4・メネジ3
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494726
BSB-4311E
M4
11
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127768
BSB-4312E
M4・メネジ3
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127777
BSB-4313E
M4・メネジ3
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494735
BSB-4314E
M4
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127786
BSB-4315E
M4・メネジ3
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494744
BSB-4316E
M4
16
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494753
BSB-4317E
M4
17
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127795
BSB-4318E
M4・メネジ3
18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494762
BSB-4319E
M4
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127804
BSB-4320E
M4・メネジ3
20
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494778
BSB-4321E
M4
21
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494787
BSB-4322E
M4
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494796
BSB-4323E
M4
23
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494805
BSB-4324E
M4
24
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127813
BSB-4325E
M4・メネジ3
25
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494814
BSB-4326E
M4
26
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494823
BSB-4327E
M4
27
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494832
BSB-4328E
M4
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494848
BSB-4329E
M4
29
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127822
BSB-4330E
M4・メネジ3
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494857
BSB-4331E
M4
31
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494866
BSB-4332E
M4
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494875
BSB-4333E
M4
33
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494884
BSB-4334E
M4
34
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127838
BSB-4335E
M4・メネジ3
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494893
BSB-4336E
M4
36
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494902
BSB-4337E
M4
37
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494918
BSB-4338E
M4
38
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494927
BSB-4339E
M4
39
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11127847
BSB-4340E
M4・メネジ3
40
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494936
BSB-4341E
M4
41
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494945
BSB-4342E
M4
42
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494954
BSB-4343E
M4
43
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494963
BSB-4344E
M4
44
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494972
BSB-4345E
M4
45
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494988
BSB-4346E
M4
46
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494997
BSB-4347E
M4
47
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495006
BSB-4348E
M4
48
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495015
BSB-4349E
M4
49
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495024
BSB-4350E
M4
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください