スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300ANEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300ANEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300ANEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11128373KSB-306ANE6
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128382KSB-306.5ANE6.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128398KSB-307ANE7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128407KSB-307.5ANE7.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128416KSB-308ANE8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128425KSB-308.5ANE8.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11128434KSB-309ANE9
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128443KSB-309.5ANE9.5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128452KSB-310ANE10
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128468KSB-311ANE11
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128477KSB-312ANE12
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128486KSB-312.5ANE12.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128495KSB-313ANE13
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128504KSB-314ANE14
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128513KSB-315ANE15
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128522KSB-316ANE16
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128538KSB-316.5ANE16.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128547KSB-317ANE17
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128556KSB-317.5ANE17.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128565KSB-318ANE18
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128574KSB-319ANE19
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128583KSB-320ANE20
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128592KSB-321ANE21
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128608KSB-322ANE22
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128617KSB-323ANE23
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128626KSB-324ANE24
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128635KSB-325ANE25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128644KSB-326ANE26
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128653KSB-327ANE27
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128662KSB-328ANE28
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128678KSB-329ANE29
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128687KSB-330ANE30
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする