スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全34種類を絞り込む
寸法L(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11129877KSB-305BE5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129886KSB-305.5BE5.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129895KSB-306BE6
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129904KSB-306.5BE6.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129913KSB-307BE7
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129922KSB-307.5BE7.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129938KSB-308BE8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129947KSB-308.5BE8.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129956KSB-309BE9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129965KSB-309.5BE9.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129974KSB-310BE10
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129983KSB-311BE11
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11129992KSB-312BE12
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130008KSB-312.5BE12.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130017KSB-313BE13
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130026KSB-314BE14
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130035KSB-315BE15
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130044KSB-316BE16
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130053KSB-316.5BE16.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130062KSB-317BE17
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130078KSB-317.5BE17.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130087KSB-318BE18
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130096KSB-319BE19
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130105KSB-320BE20
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130114KSB-321BE21
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130123KSB-322BE22
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130132KSB-323BE23
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130148KSB-324BE24
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130157KSB-325BE25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130166KSB-326BE26
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130175KSB-327BE27
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130184KSB-328BE28
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130193KSB-329BE29
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130202KSB-330BE30
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3875:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする