曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130218MSB-2004-03E4
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130227MSB-2005-03E5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130236MSB-2006-03E6
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130245MSB-2007-03E7
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11130254MSB-2008-03E8
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130263MSB-2009-03E9
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130272MSB-2010-03E10
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130288MSB-2011-03E11
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11130297MSB-2012-03E12
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130306MSB-2013-03E13
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11130315MSB-2014-03E14
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130324MSB-2015-03E15
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11130333MSB-2016-03E16
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130342MSB-2017-03E17
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11130358MSB-2018-03E18
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130367MSB-2019-03E19
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11130376MSB-2020-03E20
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする