曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130726MSB-2604-04E4
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130735MSB-2605-04E5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130744MSB-2606-04E6
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130753MSB-2607-04E7
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130762MSB-2608-04E8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130778MSB-2609-04E9
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130787MSB-2610-04E10
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130796MSB-2611-04E11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130805MSB-2612-04E12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130814MSB-2613-04E13
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130823MSB-2614-04E14
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130832MSB-2615-04E15
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130848MSB-2616-04E16
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130857MSB-2617-04E17
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130866MSB-2618-04E18
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130875MSB-2619-04E19
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11130884MSB-2620-04E20
オープン2,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする