曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全31種類を絞り込む
寸法L(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131058MSB-305-04E5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495347MSB-305.5-04E5.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131067MSB-306-04E6
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495356MSB-306.5-04E6.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131076MSB-307-04E7
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
11495365MSB-307.5-04E7.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131085MSB-308-04E8
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495374MSB-308.5-04E8.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131094MSB-309-04E9
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495383MSB-309.5-04E9.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131103MSB-310-04E10
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495392MSB-310.5-04E10.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131112MSB-311-04E11
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495408MSB-311.5-04E11.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131128MSB-312-04E12
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495417MSB-312.5-04E12.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131137MSB-313-04E13
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495426MSB-313.5-04E13.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131146MSB-314-04E14
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495435MSB-314.5-04E14.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131155MSB-315-04E15
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495444MSB-315.5-04E15.5
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り2点です
11131164MSB-316-04E16
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495453MSB-316.5-04E16.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131173MSB-317-04E17
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495462MSB-317.5-04E17.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131182MSB-318-04E18
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495478MSB-318.5-04E18.5
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131198MSB-319-04E19
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11495487MSB-319.5-04E19.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131207MSB-320-04E20
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする