スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ(特殊形状)/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131383PSB-305E5
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131392PSB-305.5E5.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131408PSB-306E6
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131417PSB-306.5E6.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131426PSB-307E7
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131435PSB-307.5E7.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131444PSB-308E8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11131453PSB-308.5E8.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131462PSB-309E9
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131478PSB-309.5E9.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131487PSB-310E10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11131496PSB-311E11
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131505PSB-312E12
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131514PSB-312.5E12.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131523PSB-313E13
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131532PSB-314E14
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11131548PSB-315E15
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする