曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11132993ESB-2605E5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133002ESB-2606E6
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133018ESB-2607E7
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133027ESB-2608E8
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133036ESB-2609E9
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133045ESB-2610E10
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133054ESB-2611E11
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133063ESB-2612E12
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133072ESB-2613E13
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133088ESB-2614E14
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133097ESB-2615E15
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133106ESB-2616E16
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133115ESB-2617E17
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133124ESB-2618E18
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133133ESB-2619E19
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133142ESB-2620E20
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133158ESB-2625E25
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133167ESB-2630E30
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする