スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11133386ESB-408E8
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133395ESB-410E10
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133404ESB-412E12
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133413ESB-413E13
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133422ESB-414E14
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133438ESB-415E15
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133447ESB-417E17
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133456ESB-418E18
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133465ESB-420E20
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133474ESB-423E23
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133483ESB-425E25
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133492ESB-428E28
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133508ESB-430E30
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133517ESB-435E35
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133526ESB-440E40
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133535ESB-445E45
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133544ESB-450E50
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133553ESB-455E55
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11133562ESB-460E60
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする