スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11134332BRB-2004E4
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134348BRB-2004.5E4.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134357BRB-2005E5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134366BRB-2005.5E5.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134375BRB-2006E6
オープン1,688
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
11134384BRB-2006.5E6.5
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134393BRB-2007E7
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134402BRB-2007.5E7.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134418BRB-2008E8
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134427BRB-2008.5E8.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134436BRB-2009E9
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134445BRB-2009.5E9.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134454BRB-2010E10
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134463BRB-2011E11
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134472BRB-2012E12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134488BRB-2012.5E12.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134497BRB-2013E13
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134506BRB-2014E14
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134515BRB-2015E15
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134524BRB-2016E16
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134533BRB-2016.5E16.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134542BRB-2017E17
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134558BRB-2017.5E17.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134567BRB-2018E18
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134576BRB-2019E19
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134585BRB-2020E20
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134594BRB-2021E21
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134603BRB-2022E22
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134612BRB-2023E23
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134628BRB-2024E24
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134637BRB-2025E25
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134646BRB-2026E26
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134655BRB-2027E27
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134664BRB-2028E28
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134673BRB-2029E29
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11134682BRB-2030E30
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする