曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2600SEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付)

スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2600SEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2600SEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11136177BRB-2604SE4
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136186BRB-2604.5SE4.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136195BRB-2605SE5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136204BRB-2605.5SE5.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136213BRB-2606SE6
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136222BRB-2606.5SE6.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136238BRB-2607SE7
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136247BRB-2607.5SE7.5
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136256BRB-2608SE8
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136265BRB-2608.5SE8.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136274BRB-2609SE9
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136283BRB-2609.5SE9.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136292BRB-2610SE10
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136308BRB-2611SE11
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136317BRB-2612SE12
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136326BRB-2612.5SE12.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136335BRB-2613SE13
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136344BRB-2614SE14
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136353BRB-2615SE15
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136362BRB-2616SE16
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136378BRB-2616.5SE16.5
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136387BRB-2617SE17
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136396BRB-2617.5SE17.5
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136405BRB-2618SE18
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136414BRB-2619SE19
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136423BRB-2620SE20
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136432BRB-2621SE21
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136448BRB-2622SE22
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136457BRB-2623SE23
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136466BRB-2624SE24
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136475BRB-2625SE25
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136484BRB-2626SE26
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136493BRB-2627SE27
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136502BRB-2628SE28
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136518BRB-2629SE29
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11136527BRB-2630SE30
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする