曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11137376BRB-304E4
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137385BRB-304.5E4.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137394BRB-305E5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
11137403BRB-305.5E5.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137412BRB-306E6
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137428BRB-306.5E6.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137437BRB-307E7
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137446BRB-307.5E7.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137455BRB-308E8
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137464BRB-308.5E8.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137473BRB-309E9
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137482BRB-309.5E9.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137498BRB-310E10
オープン2,088
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
11137507BRB-311E11
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137516BRB-312E12
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137525BRB-312.5E12.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137534BRB-313E13
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137543BRB-314E14
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137552BRB-315E15
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137568BRB-316E16
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137577BRB-316.5E16.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137586BRB-317E17
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137595BRB-317.5E17.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137604BRB-318E18
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137613BRB-319E19
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137622BRB-320E20
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137638BRB-321E21
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137647BRB-322E22
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137656BRB-323E23
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137665BRB-324E24
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137674BRB-325E25
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137683BRB-326E26
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137692BRB-327E27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137708BRB-328E28
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137717BRB-329E29
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137726BRB-330E30
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137735BRB-335E35
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137744BRB-340E40
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11137753BRB-345E45
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137762BRB-350E50
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137778BRB-355E55
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137787BRB-360E60
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする