スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000CEシリーズ(M=2用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000CEシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000CEシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000CEシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000CEシリーズ(M=2用) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
ねじ径M2用材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全39種類を絞り込む
寸法L(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11139765CB-2001CE1
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139774CB-2001.5CE1.5
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139783CB-2002CE2
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139792CB-2002.5CE2.5
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139808CB-2003CE3
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139817CB-2003.5CE3.5
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139826CB-2004CE4
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139835CB-2004.5CE4.5
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139844CB-2005CE5
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139853CB-2005.5CE5.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139862CB-2006CE6
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139878CB-2006.5CE6.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139887CB-2007CE7
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139896CB-2007.5CE7.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139905CB-2008CE8
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139914CB-2008.5CE8.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139923CB-2009CE9
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139932CB-2009.5CE9.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139948CB-2010CE10
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139957CB-2011CE11
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139966CB-2012CE12
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139975CB-2013CE13
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139984CB-2014CE14
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11139993CB-2015CE15
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140002CB-2016CE16
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140018CB-2017CE17
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140027CB-2018CE18
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140036CB-2019CE19
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140045CB-2020CE20
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507423CB-2021CE21
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507432CB-2022CE22
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507448CB-2023CE23
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507457CB-2024CE24
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507466CB-2025CE25
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507475CB-2026CE26
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507484CB-2027CE27
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507493CB-2028CE28
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507502CB-2029CE29
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11507518CB-2030CE30
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11139993
2020-10-21
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このスペーサーの材質がとてもよく加工しやすく大変助かりました。

対象商品 : 11139966
2019-10-02
用途: ネジ取り付け時等

ネジ取り付け時に使用していますが、重さ長さともに精度問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする