スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600CEシリーズ(M=2.6用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600CEシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600CEシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600CEシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2600CEシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11140343CB-2601CE1
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140352CB-2601.5CE1.5
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140368CB-2602CE2
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140377CB-2602.5CE2.5
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140386CB-2603CE3
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140395CB-2603.5CE3.5
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140404CB-2604CE4
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140413CB-2604.5CE4.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140422CB-2605CE5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140438CB-2605.5CE5.5
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
11140447CB-2606CE6
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140456CB-2606.5CE6.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140465CB-2607CE7
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140474CB-2607.5CE7.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140483CB-2608CE8
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140492CB-2608.5CE8.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140508CB-2609CE9
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11140517CB-2609.5CE9.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140526CB-2610CE10
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140535CB-2611CE11
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140544CB-2612CE12
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140553CB-2613CE13
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140562CB-2614CE14
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140578CB-2615CE15
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140587CB-2616CE16
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140596CB-2617CE17
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140605CB-2618CE18
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140614CB-2619CE19
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11140623CB-2620CE20
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507624CB-2621CE21
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507633CB-2622CE22
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507642CB-2623CE23
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507658CB-2624CE24
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507667CB-2625CE25
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507676CB-2626CE26
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507685CB-2627CE27
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507694CB-2628CE28
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507703CB-2629CE29
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11507712CB-2630CE30
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする