曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11141497CB-401E1
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141506CB-401.5E1.5
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
11141515CB-402E2
オープン999
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
11141524CB-402.5E2.5
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141533CB-403E3
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り5点です
11141542CB-403.5E3.5
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
11141558CB-404E4
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141567CB-404.5E4.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141576CB-405E5
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
11141585CB-405.5E5.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141594CB-406E6
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141603CB-406.5E6.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141612CB-407E7
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141628CB-407.5E7.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141637CB-408E8
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141646CB-408.5E8.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141655CB-409E9
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141664CB-409.5E9.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141673CB-410E10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141682CB-411E11
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141698CB-412E12
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141707CB-413E13
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141716CB-414E14
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141725CB-415E15
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141734CB-416E16
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141743CB-417E17
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141752CB-418E18
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141768CB-419E19
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141777CB-420E20
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141786CB-421E21
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141795CB-422E22
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141804CB-423E23
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
12日以内出荷
返品不可
11141813CB-424E24
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141822CB-425E25
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141838CB-426E26
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141847CB-427E27
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141856CB-428E28
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141865CB-429E29
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
11141874CB-430E30
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11141883CB-435E35
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141892CB-440E40
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141908CB-445E45
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11141917CB-450E50
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする