曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全32種類を絞り込む
寸法L(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11144945BS-2006E6
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
11144954BS-2006.5E6.5
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11144963BS-2007E7
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り2点です
11144972BS-2007.5E7.5
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り6点です
11144988BS-2008E8
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
11144997BS-2008.5E8.5
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145006BS-2009E9
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145015BS-2009.5E9.5
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145024BS-2010E10
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11145033BS-2011E11
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り1点です
11145042BS-2012E12
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145058BS-2012.5E12.5
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り2点です
11145067BS-2013E13
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145076BS-2014E14
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145085BS-2015E15
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り1点です
11145094BS-2016E16
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145103BS-2016.5E16.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145112BS-2017E17
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145128BS-2017.5E17.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145137BS-2018E18
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145146BS-2019E19
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145155BS-2020E20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
11145164BS-2021E21
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145173BS-2022E22
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145182BS-2023E23
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
11145198BS-2024E24
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145207BS-2025E25
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145216BS-2026E26
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145225BS-2027E27
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145234BS-2028E28
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145243BS-2029E29
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145252BS-2030E30
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする