曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11145584BS-2606E6
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
11145593BS-2606.5E6.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145602BS-2607E7
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145618BS-2607.5E7.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145627BS-2608E8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11145636BS-2608.5E8.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145645BS-2609E9
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145654BS-2609.5E9.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145663BS-2610E10
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11145672BS-2611E11
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145688BS-2612E12
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
11145697BS-2612.5E12.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145706BS-2613E13
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
11145715BS-2614E14
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145724BS-2615E15
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り3点です
11145733BS-2616E16
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145742BS-2616.5E16.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145758BS-2617E17
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145767BS-2617.5E17.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145776BS-2618E18
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145785BS-2619E19
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145794BS-2620E20
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145803BS-2621E21
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145812BS-2622E22
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145828BS-2623E23
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145837BS-2624E24
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145846BS-2625E25
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11145855BS-2626E26
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145864BS-2627E27
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11145873BS-2628E28
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145882BS-2629E29
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11145898BS-2630E30
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4360:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする