曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ内容量1袋(50個)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11146747BS-306E6本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11146756BS-306.5E6.5本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146765BS-307E7本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
11146774BS-307.5E7.5本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146783BS-308E8本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11146792BS-308.5E8.5本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,088
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
11146808BS-309E9本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
11146817BS-309.5E9.5本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146826BS-310E10本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11146835BS-311E11本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11146853BS-312.5E12.5本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146862BS-313E13本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146878BS-314E14本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11146887BS-315E15本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11146896BS-316E16本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146905BS-316.5E16.5本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146914BS-317E17本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146923BS-317.5E17.5本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146932BS-318E18本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り8点です
11146948BS-319E19本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146957BS-320E20本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
当日出荷
11146966BS-321E21本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146975BS-322E22本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146984BS-323E23本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146993BS-324E24本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り2点です
11147002BS-325E25本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
11147018BS-326E26本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147027BS-327E27本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147036BS-328E28本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147045BS-329E29本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147054BS-330E30本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11147063BS-331E31本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147072BS-332E32本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147088BS-333E33本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147097BS-334E34本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147106BS-335E35本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
当日出荷
11147115BS-336E36本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147124BS-337E37本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147133BS-338E38本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147142BS-339E39本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147158BS-340E40本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11147167BS-345E45本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147176BS-350E50本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
11147185BS-355E55本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147194BS-360E60本体:ジュラコン(R)(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11146844BS-312E12本体:ジュラコン®;(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11146747
2021-05-01
用途: マザーボードの固定に使用
その他業種

昔購入した物よりジュラコンのネジ山が丈夫になった様に思います。

対象商品 : 11146957
2020-06-09
用途: 模型飛行機の部品のジョイントに使用。
製造業

製作精度も高く値段もリーゾナブル。1袋の量を減らしたものも販売するとよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする