スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11147203BS-306WE6
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147212BS-306.5WE6.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147228BS-307WE7
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147237BS-307.5WE7.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147246BS-308WE8
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147255BS-308.5WE8.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147264BS-309WE9
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147273BS-309.5WE9.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147282BS-310WE10
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
11147298BS-311WE11
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147307BS-312WE12
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147316BS-312.5WE12.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147325BS-313WE13
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147334BS-314WE14
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147343BS-315WE15
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
11147352BS-316WE16
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147368BS-316.5WE16.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147377BS-317WE17
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147386BS-317.5WE17.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147395BS-318WE18
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147404BS-319WE19
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147413BS-320WE20
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147422BS-321WE21
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147438BS-322WE22
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147447BS-323WE23
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147456BS-324WE24
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147465BS-325WE25
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147474BS-326WE26
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147483BS-327WE27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147492BS-328WE28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147508BS-329WE29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147517BS-330WE30
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
11147526BS-331WE31
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147535BS-332WE32
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147544BS-333WE33
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147553BS-334WE34
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147562BS-335WE35
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147578BS-336WE36
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147587BS-337WE37
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147596BS-338WE38
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147605BS-339WE39
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147614BS-340WE40
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147623BS-345WE45
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147632BS-350WE50
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147648BS-355WE55
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11147657BS-360WE60
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする