曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11148436BS-408E8
オープン
2,488
2,737(税込)
12日以内出荷
返品不可
11148445BS-409E9
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148454BS-410E10
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
11148463BS-411E11
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148472BS-412E12
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
11148488BS-413E13
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148497BS-414E14
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148506BS-415E15
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
11148515BS-416E16
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148524BS-417E17
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148533BS-418E18
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148542BS-419E19
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148558BS-420E20
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148567BS-421E21
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148576BS-422E22
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148585BS-423E23
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148594BS-424E24
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148603BS-425E25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148612BS-426E26
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148628BS-427E27
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148637BS-428E28
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148646BS-429E29
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148655BS-430E30
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11148664BS-431E31
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148673BS-432E32
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148682BS-433E33
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148698BS-434E34
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148707BS-435E35
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148716BS-436E36
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148725BS-437E37
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148734BS-438E38
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148743BS-439E39
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148752BS-440E40
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
11148768BS-441E41
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148777BS-442E42
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148786BS-443E43
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148795BS-444E44
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148804BS-445E45
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148813BS-446E46
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148822BS-447E47
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148838BS-448E48
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148847BS-449E49
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148856BS-450E50
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148865BS-451E51
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148874BS-452E52
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148883BS-453E53
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148892BS-454E54
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148908BS-455E55
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148917BS-456E56
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11148926BS-457E57
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする