ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B

ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B - 廣杉計器
(1件のレビュー)
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11150694AS-2003B3M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150703AS-2003.5B3.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150712AS-2004B4M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150728AS-2004.5B4.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150737AS-2005B5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150746AS-2005.5B5.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150755AS-2006B6M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150764AS-2006.5B6.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150773AS-2007B7M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150782AS-2007.5B7.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150798AS-2008B8M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150807AS-2008.5B8.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150816AS-2009B9M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150825AS-2009.5B9.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150834AS-2010B10M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150843AS-2011B11M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150852AS-2012B12M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150868AS-2012.5B12.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150877AS-2013B13M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150886AS-2014B14M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150895AS-2015B15M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,898
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
残り4点です
11150904AS-2016B16M2ジュラコン(R)(POM)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150913AS-2016.5B16.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150922AS-2017B17M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150938AS-2017.5B17.5M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150947AS-2018B18M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11150956AS-2019B19M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150965AS-2020B20M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150974AS-2021B21M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150983AS-2022B22M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11150992AS-2023B23M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151008AS-2024B24M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151017AS-2025B25M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151026AS-2026B26M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151035AS-2027B27M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151044AS-2028B28M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151053AS-2029B29M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151062AS-2030B30M2ジュラコン(R)(POM)
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151078AS-2603B3M2.6ジュラコン(R)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151087AS-2603.5B3.5M2.6ジュラコン(R)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151096AS-2604B4M2.6ジュラコン(R)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151105AS-2604.5B4.5M2.6ジュラコン(R)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151114AS-2605B5M2.6ジュラコン(R)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151123AS-2605.5B5.5M2.6ジュラコン(R)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151132AS-2606B6M2.6ジュラコン(R)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151148AS-2606.5B6.5M2.6ジュラコン(R)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151157AS-2607B7M2.6ジュラコン(R)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151166AS-2607.5B7.5M2.6ジュラコン(R)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151175AS-2608B8M2.6ジュラコン(R)
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11151184AS-2608.5B8.5M2.6ジュラコン(R)
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11150992
2017-01-05
用途: マイクロドローンの支柱
ep-models

軽量で強度があり、衝撃に強いのでフレーム構成には必須のパーツです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする